{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 3100 | |
Výška zložená | 240 mm | |
Šírka zložená | 760 mm | |
Hĺbka zložená | 495 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 740 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 480 mm | |
Výška ložnej plochy | 150 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 100 mm | |
Maximálna nosnosť | 150 kg | |
Materiál Koleso | celogumové | |
Hmotnosť | 12,5 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Sklápací vozík |
Číslo položky | 919808 3100 | |
EAN/GTIN | 4017976031002 | |
Číslo výrobcu | 3100 |