{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 20 kg | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 100 mm | |
Úžitková šírka | 920 mm | |
Úžitková hĺbka | 610 mm | |
vhodné pre Workstation Šírka rámu | 1 000 mm | |
Rozsah použitia | Vozík na materiál | |
Hmotnosť | 9 kg | |
Druh produktu | Odkladacia polica |
Číslo položky | 918592 920 | |
EAN/GTIN | 4062406098049 | |
Číslo výrobcu | 918592 920 |