Vozík na euroboxy, Typ: TE37

Č. pol.: 918587 TE37
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prestavenie výšky v mriežke: 280

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 280 mm
Typ TE37
Výška 1 735 mm
Šírka 1 300 mm
Hĺbka 670 mm
Sklon nastaviteľný 15; 30 Stupeň
Šírka nakladacej plochy 1 240 mm
Hĺbka ložnej plochy 610 mm
Závesná mriežka 280 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 125 mm
Nosnosť na platformu 50 kg
Maximálna nosnosť 250 kg
Hmotnosť 85 kg
Druh produktu Vozík na materiál

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918587 TE37
EAN/GTIN 4045197684189
Číslo výrobcu 918587 TE37

Popis

Prevedenie:

Stabilná oceľová konštrukcia, platformy lemované plechom, nastaviteľné v rastri 280 mm.
Vhodné na upnutie euroboxov.
Platformy sú variabilne skrutkovacie a nastaviteľné v sklone od 15° do 30° na lepšie vyberanie.
Najspodnejšia platforma je pevne spojená s rámom a nie je sklopná.
Rukoväť s vložkou z materiálu Haptoprene a polypropylénom odolným proti nárazom. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou).

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.
Vhodné euroboxy nájdete v skupine 96 pod č. 963378963380.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka