{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | TA92 | |
Rozsah prestavenia výšky | 680 mm - 970 mm | |
Šírka | 1 040 mm | |
Hĺbka | 509 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 890 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 500 mm | |
Výška nakladacej plochy dolu | 195 mm | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Nosnosť nakladacia plocha hore | 200 kg | |
Maximálna nosnosť | 250 kg | |
Hmotnosť | 67,6 kg | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Číslo položky | 918557 TA92 | |
EAN/GTIN | 4045197885319 | |
Číslo výrobcu | 918557 TA92 |