{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | T14 | |
Výška | 1 019 mm | |
Šírka | 813 mm | |
Hĺbka | 459 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 609 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 459 mm | |
Výška nakladacej plochy dolu | 195 mm | |
Výška nakladacej plochy hore | 853 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Nosnosť | 200 kg | |
Materiál Koleso | polyuretánové behúne | |
Hmotnosť | 27 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Vozík s rukoväťou |
Číslo položky | 918500 T14 | |
EAN/GTIN | 4045197612014 | |
Číslo výrobcu | 918500 T14 |