Dielenský vozík Assistent 179N s pracovnou doskou z nehrdzavejúcej ocele 179N-8

Č. pol.: 918276 179N-8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 25
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 25 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Typ 179N-8
Séria Asistent
Výška 1 020 mm
Šírka 785 mm
Hĺbka 518 mm
Zásuvky Úžitková šírka 522 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 398 mm
Hmotnosť 90 kg
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918276 179N-8
EAN/GTIN 4000896215584
Číslo výrobcu 179NX-8

Popis

Prevedenie:

Odolný dielenský vozík s dvojitou konštrukciou. Skrinka s priebežnými ochrannými rohmi, centrálnym zamykaním a obojstranným blokovaním vytiahnutia. Zásuvky so samočinným výsuvom. Pracovné plochy sú úplne utesnené, vnútro vozíka je chránené pred unikajúcimi tekutinami.
2 otočné kolieska so zaisťovačom a 2 pevnými kolieskami.
Pracovná doska a pohyblivá rukoväť z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.

Osazení:

Pocet×výška cela zásuvky mm: 7×81 / 1×166

Lakování:

Modrá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.