Ochranné brýle uvex super fit bezbarvá SV plus

Č. pol.: 9178185
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
    Druh produktu Ochranné okuliare

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 9178185
    EAN/GTIN 4031101476537
    Číslo výrobcu 9178185
    Číslo L L01660 37

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Ochranné brýle
    • Název produktu: Uvex Super Fit
    • Typ produktu: Brýle
    • Označení těla: W 166 FT CE
    • Označení předčíslí čočky: 2C-1,2
    • Odstín čočky: bezbarvý
    • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
    • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
    • Propustnost: 91 %
    • Materiál rámu: Plast
    • Další značení čoček: W 1 FT KN CE
    • UV ochrana: UV400
    • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka