Ochranné brýle uvex skylite šedá 23% SV sap.

Č. pol.: 9174066
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
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9174066
EAN/GTIN 4031101137896
Číslo výrobcu 9174066
Číslo L L01660 349

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex skylite
  • Typ produktu: Brýle se zorníky
  • Označení rámečku: W 166 F CE
  • Označení čočky: 5-2,5
  • Odstín čočky: šedý 23%
  • Vlastnosti odstínu čočky: Rozpoznání barvy signálu
  • Barva (filtr) čočky: šedá
  • Propustnost: 23%
  • Materiál rámečku: nepoužitelný
  • Další označení čočky: W 1 F CE
  • ochrana proti UV záření: UV400
  • materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka