Ochranné brýle uvex super g bezbarvé SV sap.

Č. pol.: 9172085
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
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9172085
EAN/GTIN 4031101359694
Číslo výrobcu 9172085
Číslo L L01660 653

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex super g
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení těla: W 166 FT CE
  • Označení předsádky čočky: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další značení čoček: W 1 FT CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka