Prodlužovací nástavec pro nástrčné klíče

Č. pol.: 917-5
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 917-5
EAN/GTIN 4000896046386
Číslo výrobcu 917-5
Číslo L L60140 302

Popis

Popis:

  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 123 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.19 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka