Náhradní sada, ráčnové kolo

Č. pol.: 916K/7
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 916K/7
EAN/GTIN 4000896155743
Číslo výrobcu 916K/7
Číslo L L60140 3107

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů kolečka ráčny 12,5 = 12″ vnější čtyřhran, obsah sady:
    ovládací páka ∙ šrouby ∙ kulička ∙ tlačná pružina ∙ kolečko ráčny a fixační prvek
    Pro přepínací ráčnu HAZET 916K
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg
  • Pro ruční manipulaci

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka