{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kvalita tvrdej peny LD45, škrob | 30 mm | |
Úroveň zásuvky | 1/3 | |
Vhodné pre prevádzkové zariadenia | Dielenský vozík | |
Šírka | 176 mm | |
Hĺbka | 383 mm | |
Počet nástrojov | 0 | |
Vykonanie | prázdna pre sadu náradia | |
Typ výrobku | Vložka z tvrdenej peny |
Číslo položky | 916800 0 | |
Číslo výrobcu | 916800 0 |