Overglasses uvex šedá svářečka ochrana 1,7 infraadur

Č. pol.: 9161141
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
    Druh produktu Zváračské ochranné okuliare

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 9161141
    EAN/GTIN 4031101604121
    Číslo výrobcu 9161141
    Číslo L L01660 551

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Ochranné brýle
    • Název produktu: Uvex 9161
    • Typ produktu: Nadstandardní
    • Označení těla: W 166 F CE
    • Označení předpony čočky: 1,7
    • Odstín čočky: šedá ochrana při svařování 1,7
    • Vlastnosti odstínu čočky: dokonalé vnímání barev podle filtrů ochrany proti slunci uvex/rozpoznání barvy signálu
    • Barva (filtr) čočky: šedá
    • Propustnost: 50 %
    • Materiál rámu: Plast
    • Další značení čoček: W 1 FT CE
    • UV ochrana: UV400
    • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka