Držiak rebríka 1

Č. pol.: 914945 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 140 mm
Šírka 310 mm
Hĺbka 360 mm
Úžitková hĺbka 230 mm
Druh produktu Držiak rebríka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914945 1
EAN/GTIN 4045197893925
Číslo výrobcu 914945 1

Popis

Prevedenie:

Držiak rebríka na zavesenie do perforovaných bočných panelov dielenských vozíkov GARANT alebo do panelov z perforovaného plechu.
Vyrobené z oceľového plechu s drážkovanou gumovou vložkou.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.

Vhodné pro:

Perforovaný oceľový panel s □ 9 × 9 mm v 37-mm rastri. Dielenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550, pojazdný pracovný stôl č. 914560, 914564, 914568.

Lakování:

povrchová úprava práškovým lakovaním striebornej farby.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.