Univerzálny nosič šírka 375 mm, Typ: 1

Č. pol.: 914935 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 300 mm
Šírka 375 mm
Hĺbka 225 mm
Rozsah použitia Dielenský vozík
Druh produktu Závesná vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914935 1
EAN/GTIN 4045197893901
Číslo výrobcu 914935 1

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu so strieborným práškovým nástrekom. Na zavesenie do perforovaných bočných stien dielenských vozíkov GARANT.

Vhodné pro:

Dielenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550.
Pojazdný pracovný stôl č. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914580, 914582.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka