Závesná vaňa šírka 345 mm 100

Č. pol.: 914930 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
345 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška vane Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 345 mm
    Hĺbka 80 mm
    Výška vane 100 mm
    Rozsah použitia Dielenský vozík
    Druh produktu Závesná vaňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 914930 100
    EAN/GTIN 4045197894106
    Číslo výrobcu 914930 100

    Popis

    Prevedenie:

    Z oceľového plechu so strieborným práškovým nástrekom. Na zavesenie do perforovaných bočných stien dielenských vozíkov GARANT.

    Vhodné pro:

    Dielenský vozík 470 a 500 mm hlboký, od roku výroby 08.2006.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka