{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 15 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 75 % | |
Výška | 910 mm | |
Šírka | 660 mm | |
Hĺbka | 380 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 295 mm | |
Počet výsuvných priečinkov | 4 | |
Prevedenie | so žalúziami | |
Hmotnosť | 31 kg | |
Druh produktu | Dielenský vozík |
Číslo položky | 914700 4 | |
EAN/GTIN | 4045197892324 | |
Číslo výrobcu | 914700 4 |