Ochranné brýle uvex PURE-FIT bezbarvý SV bez

Č. pol.: 9145265
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
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9145265
EAN/GTIN 4031101927961
Číslo výrobcu 9145265
Číslo L L01660 542

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex pure-fit
  • Typ produktu: Brýle s chrániči
  • Označení obruby: W 166 FT CE
  • Označení čočky: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál obruby: nepoužitelný
  • Další označení čočky: W 1 FT KN CE
  • ochrana proti UV záření: UV400
  • materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka