Krytka zámku pre zásuvkové bloky skupiny 94 bez zásuvnej vložky

Č. pol.: 914236
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uzatvorenie Druh na pripnutie cylindrického zámku
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby august 2008
Materiál clony Plast
Farba cierna
Rozsah použitia HO zamykací systém
s poľom pre popísanie Áno
⌀ valcových adaptérov 15 mm
Vnútorný štvorhran 6 mm
nie je nutný žiadny ďalší upevňovací materiál Áno
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Krytka zámku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914236
EAN/GTIN 4045197492357
Číslo výrobcu 914236

Popis

Vhodné pro:

Korpusy zásuviek skriniek na náradie ESD č. 927516927531, ako aj skriniek na náradie č. 930505931555 a č. 942801944101, regálových systémov – s centrálnymi zámkami č. 935590, 935595 a č. 946400, 946435, 946405, 946425. Rovnako ako korpusy zásuviek pracovných stolov KOMBI č. 933435933450, ako aj pracovných stolov č. 970600970610 a skriniek na náradie č. 970780 a 970785.

Rozsah dodávky:

Kryt zámku s cylindrickým adaptérom (⌀ 15 mm) so 6 mm vnútorným štvorhranom. Kryt sa pripevní na miesto. Ďalší upevňovací materiál nie je potrebný.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka