Posuvná úchytka pre roletové skrine bez zásuvnej vložky

Č. pol.: 914222
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uzatvorenie Druh na pripnutie cylindrického zámku
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby apríl 2009
pre prevádzkové zariadenie do roku výroby október 2009
Materiál posuvná rukoväť Plast
Farba cierna
s poľom pre popísanie Áno
Uzamykací jazyk Šírka 26 mm
Uzamykací jazyk Tvar Hácik
Dĺžka háčika 46 mm
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
nie je nutný žiadny ďalší upevňovací materiál Áno
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Posuvná rukoväť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914222
EAN/GTIN 4045197492289
Číslo výrobcu 914222

Popis

Vhodné pro:

Roletové skrine č. 956380; 956700; 970830; 970850; 970970 rok výroby 04/2009 až 10/2009.

Rozsah dodávky:

Posuvná rukoväť s háčikovým jazykom. Rukoväť sa upevňuje pomocou bajonetového uzáveru v korpuse. Ďalší upevňovací materiál nie je potrebný.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka