Posuvná úchytka pre šatníkové skrine bez zásuvnej vložky

Č. pol.: 914221
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uzatvorenie Druh na pripnutie cylindrického zámku
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby august 2008
Materiál posuvná rukoväť Plast
Farba cierna
s poľom pre popísanie Áno
Uzamykací jazyk Šírka 26 mm
Uzamykací jazyk Dĺžka 45 mm
Uzamykací jazyk Tvar 20 mm zalomenie, 12 mm rozdelenie
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
nie je nutný žiadny ďalší upevňovací materiál Áno
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Posuvná rukoväť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914221
EAN/GTIN 4045197492272
Číslo výrobcu 914221

Popis

Vhodné pro:

Od roku výroby 08/2008 pre všetky šatníkové skrine a skrine s priečinkami č. 949011949073 a č. 958710958776. Vhodné pre dvere s pravým a ľavým dorazom. Osadenie do dvier s ľavým dorazom pri otočení o 180°. Vhodné pre skrine na monitor TFT v č. 948101, 948121, 948122, 948251948262, 948401 a č. 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 a č. 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. Ako aj skriňu na laptop č. 944520, 953530.

Rozsah dodávky:

Posuvná rukoväť s zalomeným a rozdeleným uzamykacím jazykom. Rukoväť sa upevňuje pomocou bajonetového uzáveru v korpuse. Ďalší upevňovací materiál nie je potrebný.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka