Zámkové puzdro 225-010-6 bez nástrčnej vložky

Č. pol.: 914211
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
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
Uzatvorenie Druh puzdro na cylindrický zámok
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby polovica r. 2000
pre prevádzkové zariadenie do roku výroby polovica r. 2005
Materiál objímka Mosadz
Uzamykací jazyk Šírka 15,5 mm
Uzamykací jazyk Dĺžka 43 mm
Dráha uzatváracích pák 90 Stupeň
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Vyhĺbenie pre tvar cylindrickej vložky zámku áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Zámkové puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914211
EAN/GTIN 2050000977695
Číslo výrobcu 501233 637790 0001
Výrobca DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Prevedenie:

Uzamykací jazyk dlhý 43 mm, široký 15,5 mm, dráha uzatváracích pák 90°.

Vhodné pro:

Dvere s pravým dorazom šatňových skríň č. 958710958750 od roku výroby v polovici roku 2000 do polovice roku 2005. Ako aj pre č. 949612; 949614; 949630; 949632; 949634; 949650; 949721; 949723; 949731; 949733.

Rozsah dodávky:

Zámkové puzdro kompletne s uzamykacím jazykom vrátane upevňovacej matice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka