• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Zámkové puzdro 424-010-2 bez nástrčnej vložky

Č. pol.: 914210
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
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
Uzatvorenie Druh puzdro na cylindrický zámok
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby polovica r. 2000
pre prevádzkové zariadenie do roku výroby polovica r. 2008
Materiál objímka Mosadz
⌀ valcových adaptérov 15 mm
Vnútorný štvorhran 6 mm
Dráha uzatváracích pák 360 Stupeň
Rozsah balenia s valcovým adaptérom
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Vyhĺbenie pre tvar cylindrickej vložky zámku áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Zámkové puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914210
EAN/GTIN 2050000977688
Číslo výrobcu 501253 637790 0001
Výrobca DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Prevedenie:

Cylindrický adaptér (⌀ 15 mm) so 6 mm vnútorným štvorhranom, dráha uzatváracieho adaptéra 360°.

Vhodné pro:

Zásuvkové skrine pracovných stolov č. 933435933450; č. 947220; 947230 a skrine na náradie č. 942905 – 944100 od roku výroby od polovice roku 2000 do polovice roku 2008. Výnimka: Nie pre dvere vo vyššie uvedenom číselnom rozsahu. (Zapustená rukoväť č. 914170).

Rozsah dodávky:

Zámkové puzdro kompletne s cylindrickým adaptérom vrátane upevňovacej matice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka