Zámkové puzdro 225-010-41 bez nástrčnej vložky

Č. pol.: 914209
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uzatvorenie Druh puzdro na cylindrický zámok
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby c. 915500 od polovice r. 2000, c. 916360 od polovice r. 2006
pre prevádzkové zariadenie do roku výroby c. 915500 do polovice r. 2006
Materiál objímka Mosadz
Uzamykací jazyk Šírka 15,5 mm
Uzamykací jazyk Dĺžka 30,5 mm
Uzamykací jazyk Tvar zalomený
Dráha uzatváracích pák 90 Stupeň
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Vyhĺbenie pre tvar cylindrickej vložky zámku áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Zámkové puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914209
EAN/GTIN 2050000977671
Číslo výrobcu 501243 637790 0001

Popis

Prevedenie:

Uzamykací jazyk zalomený, dlhý 30,5 mm, široký 15,5 mm, dráha uzatváracích pák 90°.

Vhodné pro:

Dielenský vozík GARANT č. 915500 z roku výroby od polovice roku 2000 do polovice roku 2006. Dielenský vozík GARANT č. 916360 z roku výroby polovica roku 2006. Dielenský vozík GARANT č. 914505 z roku výroby polovica roku 2017.

Rozsah dodávky:

Zámkové puzdro kompletne s uzamykacím jazykom vrátane upevňovacej matice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka