{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Uzatvorenie Druh | puzdro na cylindrický zámok | |
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby | polovica r. 2000 | |
pre prevádzkové zariadenie do roku výroby | polovica r. 2008 | |
Materiál objímka | Mosadz | |
vhodné pre | zásuvková skrinka skupín 92, 93 | |
nie je vhodné pre | dvierka v okruhu císel zásuvkových skriniek | |
Uzamykací jazyk Šírka | 15,5 mm | |
Uzamykací jazyk Dĺžka | 30,5 mm | |
Uzamykací jazyk Tvar | zalomený | |
Dráha uzatváracích pák | 180 Stupeň | |
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia | Áno | |
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek | Áno | |
Vyhĺbenie pre tvar cylindrickej vložky zámku | áno | |
Možná výmena zásuvných vložiek | áno | |
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka | Áno | |
Dodanie bez zásuvných vložiek | Áno | |
Druh produktu | Zámkové puzdro |
Číslo položky | 914207 | |
EAN/GTIN | 2050000977657 | |
Číslo výrobcu | 501241 637790 0001 |