Zámkové puzdro 225-010-9 bez nástrčnej vložky

Č. pol.: 914202
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
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
Uzatvorenie Druh puzdro na cylindrický zámok
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby polovica r. 2000
Materiál objímka Mosadz
vhodné pre pracovné stoly HOLEX c. 934100 – 934170
⌀ čapu 8 mm
Dráha uzatváracích pák 180 Stupeň
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Vyhĺbenie pre tvar cylindrickej vložky zámku áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Zámkové puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914202
EAN/GTIN 2050000977619
Číslo výrobcu 501239 637790 0001
Výrobca DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Prevedenie:

Zatvárací strmeň s čapom ⌀ 8 mm, dráha uzatváracích pák 180°.

Vhodné pro:

Pracovné stoly HOLEX č. 934100934170 od roku výroby v polovici roku 2000.
Pracovné stoly HOLEX č. 929500929570 od roku výroby v polovici roku 2019.

Rozsah dodávky:

Zámkové puzdro kompletne so zatváracím čapom vrátane upevňovacej svorky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka