Zámkové puzdro 225-010-42 bez nástrčnej vložky

Č. pol.: 914201
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uzatvorenie Druh puzdro na cylindrický zámok
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby polovica r. 2000
Materiál objímka Mosadz
Uzamykací jazyk Šírka 20 mm
Uzamykací jazyk Dĺžka 60 mm
Uzamykací jazyk Tvar rovný
Rozstupy skrutiek 46 mm
Dráha uzatváracích pák 90 Stupeň
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Vyhĺbenie pre tvar cylindrickej vložky zámku áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Zámkové puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914201
EAN/GTIN 2050000977602
Číslo výrobcu 501245 637790 0001

Popis

Prevedenie:

Uzamykací jazyk dlhý 60 mm, široký 20 mm, rozostupy skrutiek 46 mm, dráha uzatváracích pák 90°.

Vhodné pro:

Dvere pracovných stolov KOMPAKT č. 931500 a č. 931550 od roku výroby v polovici roku 2000.

Rozsah dodávky:

Zámkové puzdro kompletne s uzamykacím jazykom vrátane upevňovacej matice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka