{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby | polovica r. 2000 | |
pre prevádzkové zariadenie do roku výroby | polovica r. 2008 | |
Materiál zapustenej rukoväti | Plast | |
Farba zapustenej rukoväti | antracitová | |
vhodné pre | skrine s krídlovými dverami z produktovej skupiny 95 | |
vhodné pre bodový uzáver | pre 1-bodové, resp. 3-bodové uzamykanie | |
Uzamykací jazyk (zablokovanie v skrini) Šírka | 22 mm | |
Uzamykací jazyk (zablokovanie v skrini) Dĺžka | 68 mm | |
Uzamykací jazyk centrálny Šírka | 16 mm | |
Uzamykací jazyk centrálny Dĺžka | 55 mm | |
Dráha uzatváracích pák | 90 Stupeň | |
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek | Áno | |
Možná výmena zásuvných vložiek | áno | |
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka | Áno | |
Dodanie bez zásuvných vložiek | Áno | |
Druh produktu | Zapustená rukoväť |
Číslo položky | 914180 | |
EAN/GTIN | 2050000977589 | |
Číslo výrobcu | 501257 637790 0001 |