Ochranné brýle uvex meteor bezbarvá

Č. pol.: 9134002
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
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9134002
EAN/GTIN 4031101685830
Číslo výrobcu 9134002
Číslo L L01660 166

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex meteor
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení těla: W 166 F CE
  • Označení předsádky čočky: ne
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další značení čoček: W1 S CE
  • UV ochrana: UV330
  • materiál čoček: Tvrzené sklo

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka