Brýle uvex šedá svářečka ochrana 3 infraadur

Č. pol.: 9116043
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
Druh produktu Zváračské ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9116043
EAN/GTIN 4031101575247
Číslo výrobcu 9116043
Číslo L L01660 257

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex 9116
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení na rámečku: W 166 S CE
  • Označení na čočce: 3
  • Odstín čočky: šedá ochrana proti sváření 3
  • Vlastnosti odstínu čočky: dokonalé vnímání barev podle filtrů uvex na ochranu proti slunci/rozpoznávání barev signálu
  • Barva (filtr) čočky: šedá
  • Propustnost: 13 %
  • Materiál rámečku: Plast
  • Další značení čoček: W 1 FT K CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka