Kapesní nůž 180 mm

Č. pol.: 9100580
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Multifunkčný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9100580
EAN/GTIN 4036535003809
Číslo výrobcu 9100580
Číslo L L60160 5328

Popis

Popis:

Kotvící nebo námořnický nůž, pro drsné použití
Skládací
Univerzální použití
Extrémně ostrá
Čepel z uhlíkové oceli C75
Rukojeť z tvrdého dřeva, odolná proti povětrnostním vlivům.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 180 mm
  • Délka čepele: 80 mm
  • Materiál: Uhlíková ocel C75
  • Použití/aplikace:
    • Kotvičkový nebo námořnický nůž, pro hrubé použití
    • Univerzální použití
    .
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Výsuvný: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka