Policové vozíky ESD

Č. pol.: 9100
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9100
EAN/GTIN 4017976091006
Číslo výrobcu 9100
Číslo L L90080 1112

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Elektricky vodivé provedení. Trubková ocel a ocelové sekce svařované, elektricky vodivé práškové lakování, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubová a zásuvná konstrukce. 1 pevná a 2 volné police z elektricky vodivé dřevěné desky podle DIN 68765, světle šedé. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá. Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačkové pneumatiky. Brzdy na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost na jednu polici 50 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Nosnost podlahy (kg): 50
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Celková délka (mm): 1019
Celková šířka (mm): 509
Celková výška (mm): 1111
Výšky polic (mm): 235, 635, 1035
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3