Palička štíhlé formy

Č. pol.: 909A
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
    Číslo položky 909A
    EAN/GTIN 3148512132417
    Číslo výrobcu 909A
    Číslo L L60130 2536

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Rozměry
    • D x Š x V /: 88 x 60 x 23 mm
    • leštěné

    Charakteristika:

    • V [mm]: 23
    • Š [mm]: 60
    • D [mm]: 88
    • [g]: 750

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka