Balancer do 25 kg užitečného zatížení - Balancer do 25 kg

Č. pol.: 90801055000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Ťah pružiny / vyvažovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 90801055000
    EAN/GTIN 4014586880693
    Číslo výrobcu 90801055000
    Číslo L L00030 449

    Popis

    Popis:

    • Balancer do 25 kg zátěže
    • Balancer do 25 kg
    • Bezpečné zavěšení jednotky a přívodního kabelu v ″beztížném″ stavu

    Charakteristika:

    • Nastavitelné zatížení 13 - 25 kg
    • tovární nastavení 15 kg
    • max. prodloužení kabelu 1,9 m
    • verze s ocelovým lanem
    • hmotnost 11,2 kg

    Výhoda:

    • Konstantní tažná síla
    • Ocelové lano odolné proti roztržení
    • K dispozici je i vinuté lano jako příslušenství

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka