Balancer do 17 kg užitečného zatížení - Balancer do 17 kg

Č. pol.: 90801030004
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Ťah pružiny / vyvažovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 90801030004
EAN/GTIN 4014586835181
Číslo výrobcu 90801030004
Číslo L L00030 111

Popis

Popis:

  • Balancér s nosností až 17 kg
  • Balancér s nosností až 17 kg
  • Bezpečné zavěšení jednotky a přívodního kabelu v ″beztížném″ stavu

Charakteristika:

  • Nastavitelné zatížení 13,5 - 17 kg
  • tovární nastavení 15 kg
  • max. prodloužení kabelu 2 m
  • verze s drátovým kabelem
  • hmotnost 3,2 kg

Výhoda:

  • Konstantní tažná síla
  • Ocelové lano odolné proti roztržení
  • K dispozici je i vinuté lano jako příslušenství