Balancer do 11 kg užitečného zatížení - Balancer do 11 kg

Č. pol.: 90801028008
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Ťah pružiny / vyvažovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 90801028008
EAN/GTIN 4014586835167
Číslo výrobcu 90801028008
Číslo L L00030 83

Popis

Popis:

  • Nosnost balancéru do 11 kg
  • Balancér do 11 kg
  • Bezpečné zavěšení jednotky a přívodního kabelu v ″beztížném″ stavu

Charakteristika:

  • Nastavitelné zatížení 7,5 - 11 kg
  • tovární nastavení 9 kg
  • max. prodloužení kabelu 2 m
  • verze s ocelovým lanem
  • hmotnost 3,2 kg

Výhoda:

  • Konstantní tažná síla
  • Ocelové lano odolné proti roztržení
  • K dispozici je i vinuté lano jako příslušenství