Balancer do 9 kg užitečného zatížení - Balancer do 9 kg

Č. pol.: 90801027000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Ťah pružiny / vyvažovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 90801027000
EAN/GTIN 4014586835150
Číslo výrobcu 90801027000
Číslo L L00030 50
Výrobca C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Balancer do 9 kg zátěže
  • Balancer do 9 kg
  • Bezpečné zavěšení jednotky a přívodního kabelu v ″beztížném″ stavu

Charakteristika:

  • Nastavitelné zatížení 4,5 - 9 kg
  • tovární nastavení 7 kg
  • max. prodloužení kabelu 2 m
  • verze s ocelovým lanem
  • hmotnost 3,2 kg

Výhoda:

  • Konstantní tažná síla
  • Ocelové lano odolné proti roztržení
  • K dispozici je i vinuté lano jako příslušenství