Údržbová jednotka

Č. pol.: 9070-2
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
    Číslo položky 9070-2
    EAN/GTIN 4000896153343
    Číslo výrobcu 9070-2
    Číslo L L60140 3868

    Popis

    Popis:

    • 2násobná, obsahující redukční tlakový ventil, mlhovou maznici a manometr
    • Závit vzduchové přípojky 20,67 mm (12″)
    • Průtok vzduchu při 6,3 bar: 5000 Nl/min
    • Objem náplně regulátoru tlaku: 50 ml
      Objem mlhové maznice: 170 ml
    • Přípojka tlakoměru: 3,2 mm (18″)
    • Max. tlak: 16 bar (12″ a 38″) 12 bar (14″),
      Maximální pracovní tlak: 12 bar (12″ a 38″) 10 bar (14″)
    • Zobrazení tlaku: 0,5 – 12 barů
    • Stupeň filtrace: 10 µm
    • Použijte olej: třída oleje F (Sprinter ADVP 22)
    • Hmotnost netto (kg): 1.38 kg
    • Teplotní rozsah: -10°C – 55°C

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka