Stříkací pistole na sodu

Č. pol.: 9045P-1
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
Typ výrobku Pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9045P-1
EAN/GTIN 4000896209590
Číslo výrobcu 9045P-1
Číslo L L60140 4293

Popis

Popis:

Použití:
Šetrné čištění a odlakování s NaHCO3 (natron), které nezpůsobuje poškození a nezatěžuje životní prostředí
  • Nepoškozuje pryž, sklo ani plastové díly
  • Žádné ohřívání / deformování plechů při tryskání
  • Oblasti použití:
    • Odstraňování graffiti
    • Čištění fasád a památek
    • Odlakování dřevěných předmětů
    • Odstraňování barvy ze skleněných povrchů a okenních rámů bez poškození skla a těsnění
    • Odstraňování nátěrů u lodí bez narušení trupu lodi
  • 1 přednastavená přesná kovová tryska pro optimální výkon
  • 3 vysoce výkonné široké trysky
  • Doplnitelná nádrž o objemu 1,2 l
  • Včetně 1 kg sodového minerálního tryskacího prostředku
  • Rukojeť, spoušť a ventil z acetalového plastu
  • Těsnění a O-kroužky z nitrilu
  • Pružiny z tvrzené pružinové oceli
  • Nádoba z PEHD
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Rozměry / délka: 247 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.46 kg
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)