Elektronická sada

Č. pol.: 90432728
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
Číslo položky 90432728
EAN/GTIN 4018754338245
Číslo výrobcu 90432728
Číslo L L60010 7835

Popis

Popis:

  • Příslušenství pro pracovní stůl WB 621
  • Skládá se z přepínatelné 3cestné zásuvky se dvěma připojovacími body USB
  • Obsahuje magnetický držák pro montáž na dílenský stůl v odstínu RAL 9005 a držák kabelu

Charakteristika:

  • Barva: RAL 9005
  • Délka [mm): 300 mm
  • Hmotnost: 1500 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka