Hustilka pneumatik

Č. pol.: 9041-1
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
Druh produktu Hustilka pneumatík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9041-1
EAN/GTIN 4000896147076
Číslo výrobcu 9041-1
Číslo L L60140 440

Popis

Popis:

  • Speciální pryžové opláštění chrání manometr před lehkými nárazy
  • Tolerance měření ± 0,3 bar
  • Rukojeť s ovládací páčkou a výpustným tlačítkem (pro jednoruční obsluhu)
  • Flexibilní hadice (délka 400 mm) s integrovanou momentovou nástrčnou spojkou
  • Max. tlak: 12 barů
  • V rukojeti integrované závěsné zařízení
  • Měřicí rozsah manometru: 0 – 12 bar
    Dělení: 0,1 bar
  • Průměr manometru: 63 mm
  • Hodnota dílku stupnice v barech
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Hmotnost netto (kg): 0.41 kg
  • Teplotní rozsah: -10°C – 40°C

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka