Vzduchová pistole ∙ 100 mm

Č. pol.: 9040P-1
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
Druh produktu Pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9040P-1
EAN/GTIN 4000896209545
Číslo výrobcu 9040P-1
Číslo L L60140 4169

Popis

Popis:

Použití:
Rychlé odstranění špon a jiných cizích těles, zvláště na špatně přístupných místech
  • Standardní tryska
  • Zahnutá trubka
  • Trubka o ⌀: 8 mm
  • Ofukovací trubka a hřídel z oceli
  • 2003/10/CE Max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • Použití u strojů, v dílnách, při zpracování dřeva, v hobby dílnách
  • Rukojeť, spoušť a ventil z acetátového plastu
  • Těsnění a O-kroužky z nitrilu
  • Pružiny z tvrzené pružinové oceli
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Pracovní tlak [bar]: 6
  • Max. provozní tlak [bar]: 16 bar
  • Rozměry / délka: 247 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg
  • Teplotní rozsah: -10°C – 80°C
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 84 dB(A) Lp A
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 290 l/min (4.8 l/sec)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka