Hadicový naviják

Č. pol.: 9040N-10
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
Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9040N-10
EAN/GTIN 4000896206445
Číslo výrobcu 9040N-10
Číslo L L60140 4154

Popis

Popis:

Použití:
Automatický naviják hadice obstarává pořádek v dílně – žádná ležící hadice, tedy snížení nebezpečí nehody
  • Zastavení hadice v každém bodě možné díky funkci „Stop at any point“
  • Čisté navíjení skrz automatické vedení
  • Brzděné navíjení proti nebezpečí nehody
  • Hadice s vnitřním průměrem: 10 mm
  • Vhodné pro tlakový vzduch nebo vodu
  • Rozměry: 459 x 378 x 205 mm
  • Rozměry, zabaleno: 465 x 400 x 220 mm
  • Hybridní polymerová hadice, černá
  • Připojovací hadice délka: 0,9 m
  • Integrovaná vrtací šablona pro montáž na kartonovém obalu
  • Závit BSPT
  • Splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES
  • Volitelně lze použít s bezpečnostní spojkou HAZET 9000-061
  • Uzavřené tělo ze speciálního plastu s otočným držákem z kovu pro individuální montáž na pracovišti
  • Rozteč otvorů na držáku: 186 mm
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnější závit 16,41 mm (3/8″)
  • Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 16,41 mm (3/8″)
  • Délka hadice: 15 m
  • Max. provozní tlak [bar]: 20 bar
  • Hmotnost netto (kg): 6.45 kg
  • Teplotní rozsah: -40°C – 60°C

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka