Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 903SLG-19/3
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 903SLG-19/3
EAN/GTIN 4000896191734
Číslo výrobcu 903SLG-19/3
Číslo L L60140 5142
Výrobca HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

903SLG-19 (3x)
  • Po 3 nástrčných klíčích v praktickém zásobním boxu
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 19 mm
  • Rozměry / délka: 85 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.82 kg
  • Pro strojní manipulaci
  • Počet ks nářadí: 3

Rozsah dodávky:

  • 903SLG-19

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka