Sada sekacích kladiv

Č. pol.: 9035H/6
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
Druh produktu Sekacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9035H/6
EAN/GTIN 4000896214655
Číslo výrobcu 9035H/6
Číslo L L60140 4421

Popis

Popis:

Použití:
Řezání karosářských plechů stlačeným vzduchem a pro použití v průmyslové oblasti
  • Sada sekacích kladiv
  • Spotřeba vzduchu: 57 – 594 l/min
  • Hladina akustického tlaku: 92 – 105 dB(A) Lp A
  • Počet úderů nastavitelný v 9 stupních až 2600 úderů/min
  • Uchycení sekáče: Vnitřní šestihran 10 mm
  • Délka spínacího uchycení: 73 mm
  • Plastový kufr
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Hmotnost netto (kg): 2.5 kg
  • Počet ks nářadí: 6

Rozsah dodávky:

  • 9035VH
  • 9035VH-01
  • 9035H-01
  • 9035H-02
  • 9035H-03
  • 9035H-04
  • 9035H-05

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka