Pneumatická úhlová bruska

Č. pol.: 9033N-7
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
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9033N-7
EAN/GTIN 4000896205547
Číslo výrobcu 9033N-7
Číslo L L60140 4374

Popis

Popis:

  • Postranní rukojeť použitelná vpravo i vlevo
  • Rychlé nastavení ochranného krytu bez nářadí
  • Pro tloušťku brusného kotouče 0,8 – 6 mm
  • Závit vřetena: M 14 x 2
  • Pro brusné kotouče 125 x 22 mm
  • Aretace vřetene
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 96 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 6.50 m/s2
  • Výkon W: 671 Watt
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 239 mm
  • Hmotnost netto (kg): 2 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 85 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 12000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka