Kulatý kartáč se stopkou 70x15x19-6x30 mm M 0,3 mm PREMIUM neželezné kovy

Č. pol.: 903339
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 903339
EAN/GTIN 9003179033399
Číslo výrobcu 903339
Číslo L L50140 2995

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kruhové kartáče pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro zpracování těžko přístupných ploch na obrobcích z neželezných kovů. Složení mosazného drátu zajišťuje nejlepší výsledky pro širokou škálu úkolů. Ať už pro odstraňování rzi, čištění svařovacích švů nebo pro přípravu povrchu a jemné obrábění neželezných kovů, tento vysoce výkonný kartáč lze používat univerzálně. Odrušování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsnění není pro kulaté kartáče Tyrolit žádnou výzvou.

Charakteristika:

  • Tvar: 52R KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE DW
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: M 0,3 mm
  • Rozměr (D x L x H - GE x i ): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Průměr: 70 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
  • Drát z mosazi dosahuje nejlepších výsledků na obrobcích vyrobených z neželezných kovů

Použitie:

  • Pro odstraňování rzi, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu neželezných kovů

Odporúčanie:

  • Vlnitý drát DW pro odstružování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsnění

Speciální funkce:
  • Mnohostranně použitelné
  • Nejlepší životnost nástroje
  • Pro těžko přístupná místa

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka