Náhradní sada brusných štětin ∙ bílá ∙ 2 kusy

Č. pol.: 9033-11-0120/2
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
Druh produktu Prístroj na nitovanie naslepo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9033-11-0120/2
EAN/GTIN 4000896222858
Číslo výrobcu 9033-11-0120/2
Číslo L L60140 4946

Popis

Popis:

Náhradní sada pro kartáčovou brusku, bílá, 2dílná
Pro čisticí a lehké odhrotovací aplikace
  • Konstantní pracovní výsledky a čisticí účinek během celé životnosti díky práci bez přítlaku
  • Rychloupínací systém Roloc® k rychlé montáži bez nářadí
  • S keramickým jádrem přesazený celoplastový kartáč
  • Přizpůsobí se obrysům a tvarům obrobku
  • Délka štětin: asi 16 mm
  • Max. ot./min.: 25000
  • Průměr: 50 mm
  • Zrnitost: 120

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka