Mikro tyčová brúska ∙ zalomená

Č. pol.: 9032M-53
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
Číslo položky 9032M-53
EAN/GTIN 4000896246205
Číslo výrobcu 9032M-53
Číslo L L60140 5755

Popis

Popis:

Použitie:
Presné obrábanie obrobkov aj v stiesnených priestoroch
  • Dlhá životnosť vďaka kvalitným kevlarovým rebrám
  • Prívod vzduchu: Vnútorný závit 12.91 mm (1/4″)
  • Spojovacia zátka: Menovitý priemer 7.2 (súčasťou balenia)
  • Priemer hadice (odporúča sa): 10 mm
  • Prevádzkový tlak (bar): 6.3
  • Hladina akustického výkonu (pri prevádzkovom tlaku): 78.1 dB(A) LP W.
  • Zrýchlenie vibrácií: 0.37 m/s2
  • Skľučovadlo: 3 mm
  • Výkon wattov: 186.4 wattov
  • Dĺžka hadice: 1500 m.
  • Rozmery / dĺžka: 140 mm x 44.5 mm
  • Čistá hmotnosť (kg): 0.23 kg
  • Hladina akustického tlaku (pri prevádzkovom tlaku): 77.7 dB(A) LP A.
  • Otáčky/minúta: 70000
  • Odber vzduchu [l/min]: 150 l/min (2.5 l/s)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka