Mini zápustková bruska

Č. pol.: 9032M-36
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
Druh produktu Tyčová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9032M-36
EAN/GTIN 4000896209606
Číslo výrobcu 9032M-36
Číslo L L60140 4220

Popis

Popis:

Použití:
Přesná práce s 3 mm a 6 mm brousicími nástroji i za stísněných poměrů
  • Tichý provoz: integrovaná odvětrávací hadice odvádí odpadní vzduch od obrobku a tlumí hluk
  • Štíhlý tvar
  • 6 mm sklíčidlo s adaptérem 3 mm k uchycení obou rozměrů brousicího nástroje
  • Délka nástroje: 150 mm
  • Průměr nástroje: 22,2 mm
  • Délka hadice: 1500 mm
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 5 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 85.8 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 1.80 m/s2
  • Sklíčidlo: 6
  • Výkon W: 224 Watt
  • Rozměry / délka: 150 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.38 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 78.7 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 30000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 43.7 l/min (0.7 l/sec)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka